Curtis
Curtisの 電子部品(オンボード)
Curtisの 能動部品
Curtisの ディスクリート
Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続タイプ:タブ●ディスプレイのタイプ:LCD●バックライト:なし●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:電気仕様●電源電圧:5 → 12 V dc、6 → 12 V ac●桁の数:6●表示範囲:0→ 99999.9●桁の高さ:5 mm●測定範囲:0 → 99999.9
注文コード
50256895
品番
701TXR002N-512D612A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:タブ●ディスプレイのタイプ:LCD●バックライト:なし●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:電気仕様●電源電圧:5 → 12 V dc、6 → 12 V ac●桁の数:6●表示範囲:0→ 99999.9●桁の高さ:5 mm●測定範囲:0 → 99999.9
RoHS指令(10物質対応)
対応