Curtis
Curtisの 電子部品(オンボード)
Curtisの 能動部品
Curtisの ディスクリート
Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:タブ 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 バックライト:なし 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999.9 、 リセット方法:電気仕様 、 電源電圧:12→ 48 V dc、20 → 60 V ac 、 表示桁数:6 、 表示範囲:0 → 99999.9 、 文字の高さ寸法:5 mm 、 動作温度 Max:+85℃
注文コード
50256904
品番
701RR002N-1248D2060A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:タブ 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 バックライト:なし 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999.9 、 リセット方法:電気仕様 、 電源電圧:12→ 48 V dc、20 → 60 V ac 、 表示桁数:6 、 表示範囲:0 → 99999.9 、 文字の高さ寸法:5 mm 、 動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応