701RR48150D100230A Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁 Curtis 50256929

Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続タイプ:タブ●ディスプレイのタイプ:LCD●バックライト:あり●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:電気仕様●電源電圧:100→ 230 V ac、48 → 150 V dc●桁の数:6●表示範囲:0→ 99999.9●桁の高さ:5 mm●測定範囲:0 → 99999.9 注文コード50256929 品番701RR48150D100230A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様●接続タイプ:タブ●ディスプレイのタイプ:LCD●バックライト:あり●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:電気仕様●電源電圧:100→ 230 V ac、48 → 150 V dc●桁の数:6●表示範囲:0→ 99999.9●桁の高さ:5 mm●測定範囲:0 → 99999.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする