Curtis
Curtisの 電子部品(オンボード)
Curtisの 能動部品
Curtisの ディスクリート
Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続タイプ:タブ●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:電気仕様●電源電圧:12→ 48 V dc、20 → 60 V ac●表示桁数:6●表示範囲:0→ 99999.9●文字の高さ寸法:5 mm●測定範囲:0 → 99999.9
注文コード
50256938
品番
701TR1248D2060A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:タブ●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:電気仕様●電源電圧:12→ 48 V dc、20 → 60 V ac●表示桁数:6●表示範囲:0→ 99999.9●文字の高さ寸法:5 mm●測定範囲:0 → 99999.9