Curtis
Curtisの 電子部品(オンボード)
Curtisの 能動部品
Curtisの ディスクリート
Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続タイプ:タブ●ディスプレイのタイプ:LCD●バックライト:あり●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:電気仕様●電源電圧:100→ 230 V ac、48 → 150 V dc●桁の数:6●表示範囲:0→ 99999.9●桁の高さ:5 mm●測定範囲:0 → 99999.9
注文コード
50256965
品番
701DR48150D100230A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続タイプ:タブ●ディスプレイのタイプ:LCD●バックライト:あり●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9●リセット方法:電気仕様●電源電圧:100→ 230 V ac、48 → 150 V dc●桁の数:6●表示範囲:0→ 99999.9●桁の高さ:5 mm●測定範囲:0 → 99999.9