Curtis
Curtisの 電子部品(オンボード)
Curtisの 能動部品
Curtisの ディスクリート
Curtis アワーカウンタ パネル取り付け 6桁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
接続タイプ:タブ 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 バックライト:あり 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999.9 、 リセット方法:電気仕様 、 電源電圧:12 → 48 V dc 、 桁の数:6 、 表示範囲:0 → 99999.9 、 桁の高さ:7 mm 、 動作温度 Max:+85℃
注文コード
50256983
品番
701SR601O-1248D 7MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
接続タイプ:タブ 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 バックライト:あり 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999.9 、 リセット方法:電気仕様 、 電源電圧:12 → 48 V dc 、 桁の数:6 、 表示範囲:0 → 99999.9 、 桁の高さ:7 mm 、 動作温度 Max:+85℃