703DR1248D2060A Curtis 電子カウンタ LCD 500Hz 6 Uクランプ Curtis 50256999

Curtis 電子カウンタ LCD 500Hz 6 Uクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50256999 品番703DR1248D2060A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源電圧:12 → 48 V dc●カウントモード:秒●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:タブ●リセット方法:電気●表示桁数:6●取り付けタイプ:Uクランプ●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:5 mm●最大カウント周波数:500Hz●表示範囲:0 → 999999●重量:50g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする