Curtis
Curtisの 電子部品(オンボード)
Curtisの 能動部品
Curtisの ディスクリート
Curtis 電子カウンタ LCD 500Hz 6 フランジ取り付け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50257026
品番
703TXR002N-512D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:5→ 12 V dc 、 カウントモード:秒 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 接続タイプ:タブ 、 リセット方法:電気仕様 、 桁の数:6 、 取り付けタイプ:フランジ取り付け 、 カウント方向:アップ 、 桁の高さ:5 mm 、 最大カウント周波数:500Hz 、 表示範囲:0→ 999999 、 最大温度:+85℃