Curtis
Curtisの 電子部品(オンボード)
Curtisの 能動部品
Curtisの ディスクリート
Curtis 電子カウンタ LCD 6 基板実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50257035
品番
703PR601O-1248D 7MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●電源電圧:12 → 48 V dc●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●リセット方法:電気仕様●表示桁数:6●取り付けタイプ:基板実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:7 mm●バックライト:あり