BARTH
BARTHの 電子部品(オンボード)
BARTHの 能動部品
BARTHの ディスクリート
BARTH タッチパネル ディスプレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50257263
品番
0044-0015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
●メーカーシリーズ:DMA-15●製品レンジ:CAN Touch●ディスプレイの色:色●電源電圧:7 → 32 V dc
ポート数
1
ディスプレイ
TFT
解像度
240 x 320pixels
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
1
バックライト
あり
IP等級
IP65