内容量1個仕様シリーズ:STG-850 、 電源電圧:7 → 32 V dc 、 出力タイプ:PWM、ソリッドステート 、 出力数:9 、 入力タイプ:アナログ、デジタル 、 入力数:10 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 ディスプレイ込み:なし 、 ターミナルタイプ:スプリング 、 通信ポート番号:2 、 モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール 、 動作温度 Max:+70℃ 、 応用例:車載及び海洋技術、産業及びプロセス制御、技術教育、試験及び制御しシステム、白物家電注文コード50257367品番0850-0850