BARTH
BARTHの 電子部品(オンボード)
BARTHの 能動部品
BARTHの ディスクリート
BARTH ロジックモジュール アナログ デジタル ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50257376
品番
0850-0820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:STG-820●電源電圧:7 → 32 V dc●通信ポートタイプ:CAN●ターミナルタイプ:スプリング●プログラミングインターフェイス:Computer●ネットワークタイプ:CANOpen●基準適合:2004/108/EC, 2004/108/EG, 2014/30/EU
長さ(mm)
60
幅(mm)
45
出力方式
アナログ, デジタル, ソリッドステート
入力方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
9
入力数
3