BARTH ロジックモジュール デジタル 5 x Output 7 → 32 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50257428 品番0850-0570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:STG-570 CAN 、 電源電圧:7 → 32 V dc 、 出力タイプ:デジタル 、 出力数:5 、 入力タイプ:アナログ、デジタル 、 入力数:5 、 通信ポートタイプ:TTL-232、USB 、 幅:45mm 、 深さ:15mm 、 ターミナルタイプ:スプリング 、 使用されているプログラミング言語:miCon-L 、 ネットワークタイプ:CAN 、 動作温度 Max:+70℃ 、 応用例:車載、ビルオートメーション、環境テクノロジー、産業、照明及びショーテクノロジー、海洋テクノロジー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする