内容量1個仕様シリーズ:STG-560 、 電源電圧:7 → 32 V dc 、 出力タイプ:デジタル, PWM, ソリッドステート 、 出力数:5 、 入力タイプ:アナログ、デジタル 、 入力数:5 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 幅:40mm 、 長さ:40mm 、 ターミナルタイプ:スプリング 、 通信ポート番号:2 、 ネットワークタイプ:CANOpen 、 動作温度 Max:+60℃ 、 応用例:産業オートメーション, 技術教育, テストシステム注文コード50257446品番0850-0560