内容量1個仕様シリーズ:STG-660 、 電源電圧:7 → 32 V dc 、 出力タイプ:デジタル, PWM, ソリッドステート 、 出力数:9 、 入力タイプ:アナログ、デジタル 、 入力数:10 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 ディスプレイ込み:なし 、 深さ:15mm 、 ターミナルタイプ:スプリング 、 通信ポート番号:2 、 ネットワークタイプ:CANOpen 、 動作温度 Min:-40℃ 、 応用例:産業オートメーション, 技術教育, テストシステム注文コード50257455品番0850-0660