BARTH
BARTHの 電子部品(オンボード)
BARTHの 能動部品
BARTHの ディスクリート
BARTH ロジックモジュール デジタル PWM ソリッドステート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:STG-810●電源電圧:7 → 32 V dc●出力タイプ:デジタル, PWM, ソリッドステート●出力数:9●入力タイプ:アナログ、デジタル●入力数:5●取り付けタイプ:パネル取り付け●ディスプレイ込み:なし●長さ:60mm●ターミナルタイプ:スプリング●通信ポート番号:2●ネットワークタイプ:CANOpen●出力電流:1.5●基準適合:2004/108/EC, 2004/108/EG, 2014/30/EU
注文コード
50257473
品番
0850-0810
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:STG-810●電源電圧:7 → 32 V dc●出力タイプ:デジタル, PWM, ソリッドステート●出力数:9●入力タイプ:アナログ、デジタル●入力数:5●取り付けタイプ:パネル取り付け●ディスプレイ込み:なし●長さ:60mm●ターミナルタイプ:スプリング●通信ポート番号:2●ネットワークタイプ:CANOpen●出力電流:1.5●基準適合:2004/108/EC, 2004/108/EG, 2014/30/EU
RoHS指令(10物質対応)
対応