曜日別特売
0850-0680 BARTH ロジックモジュール デジタル PWM ソリッドステート BARTH 50257489

BARTH ロジックモジュール デジタル PWM ソリッドステート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:STG-680 MOD 、 電源電圧:7 → 32 V dc 、 出力タイプ:デジタル、PWM、ソリッドステート 、 出力数:10 、 入力タイプ:アナログ、DCデジタル 、 入力数:10 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 幅:45mm 、 深さ:15mm 、 ターミナルタイプ:スプリング 、 モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 応用例:ビルオートメーション, 環境テクノロジー, 産業オートメーション, プロセス制御注文コード50257489品番0850-0680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様シリーズ:STG-680 MOD 、 電源電圧:7 → 32 V dc 、 出力タイプ:デジタル、PWM、ソリッドステート 、 出力数:10 、 入力タイプ:アナログ、DCデジタル 、 入力数:10 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 幅:45mm 、 深さ:15mm 、 ターミナルタイプ:スプリング 、 モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 応用例:ビルオートメーション, 環境テクノロジー, 産業オートメーション, プロセス制御RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする