BARTH
BARTHの 電子部品(オンボード)
BARTHの 能動部品
BARTHの ディスクリート
BARTH ロジックモジュール デジタル PWM ソリッドステート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:STG-580 MOD●電源電圧:7 → 32 V dc●出力タイプ:デジタル、PWM、ソリッドステート●出力数:6●入力タイプ:アナログ、DCデジタル●入力数:5●取り付けタイプ:パネル取り付け●幅:45mm●長さ:60mm●ターミナルタイプ:スプリング●モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール●出力電流:1.5●応用例:ビルオートメーション, 環境テクノロジー, 産業オートメーション, プロセス制御
注文コード
50257498
品番
0850-0580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:STG-580 MOD●電源電圧:7 → 32 V dc●出力タイプ:デジタル、PWM、ソリッドステート●出力数:6●入力タイプ:アナログ、DCデジタル●入力数:5●取り付けタイプ:パネル取り付け●幅:45mm●長さ:60mm●ターミナルタイプ:スプリング●モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール●出力電流:1.5●応用例:ビルオートメーション, 環境テクノロジー, 産業オートメーション, プロセス制御
RoHS指令(10物質対応)
対応