Epic Contact
Epic Contactの 電子部品(オンボード)
Epic Contactの 機構部品(電子部品)
Epic Contactの 基板用コネクタ
Epic Contact コンタクト オス H-Dシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50257909
品番
13162100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電圧:250 V ac●シリーズ:H-D●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
定格電圧(V)
250 V ac
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
コンタクト
オス・メス
オス