Epic Contact
Epic Contactの 電子部品(オンボード)
Epic Contactの 機構部品(電子部品)
Epic Contactの 基板用コネクタ
Epic Contact ヘビーデューティコネクタ H-BE シリーズ メス 16極 16A 600 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50258085
品番
10195000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:H-BE
タイプ
コネクタインサート
取付方式
ケーブルマウント
定格電圧(V)
600
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
16
行数
2
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
16P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀