Deltrol リニアソレノイドアクチュエータ 12 V dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●消費電力:11.5 W●電源電圧:12 V dc●最大の引っ張り力:31.1N●保持力:2.2 (Stroke N @ 0.75 in)●プランジャー径:11.11mm●製品高さ:39.18mm●商品幅:50.7mm●製品の深さ:41.28mm●寸法:39.18 x 50.7 x 41.28 mm 注文コード50258645 品番53717-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●消費電力:11.5 W●電源電圧:12 V dc●最大の引っ張り力:31.1N●保持力:2.2 (Stroke N @ 0.75 in)●プランジャー径:11.11mm●製品高さ:39.18mm●商品幅:50.7mm●製品の深さ:41.28mm●寸法:39.18 x 50.7 x 41.28 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする