Deltrol
Deltrolの 電子部品(オンボード)
Deltrolの 能動部品
Deltrolの ディスクリート
Deltrol リニアソレノイドアクチュエータ 12 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●消費電力:4.2 W●電源電圧:12 V dc●最大の引っ張り力:30oz●保持力:1.8 (Stroke oz @ 0.25 in)●プランジャー径:6.35mm●製品高さ:23.11mm●商品幅:31.88mm●製品の深さ:19.02mm●寸法:23.11 x 31.88 x 19.02 mm
注文コード
50258663
品番
53723-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●消費電力:4.2 W●電源電圧:12 V dc●最大の引っ張り力:30oz●保持力:1.8 (Stroke oz @ 0.25 in)●プランジャー径:6.35mm●製品高さ:23.11mm●商品幅:31.88mm●製品の深さ:19.02mm●寸法:23.11 x 31.88 x 19.02 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応