Deltrol
Deltrolの 電子部品(オンボード)
Deltrolの 能動部品
Deltrolの ディスクリート
Deltrol リニアソレノイドアクチュエータ 24 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●消費電力:8.5 W●電源電圧:24 V dc●最大の引っ張り力:110oz●保持力:6 (Stroke oz @0.5 in)●プランジャー径:11.1mm●製品高さ:34.9mm●商品幅:52mm●製品の深さ:30.9mm●コイル抵抗:69.8Ω
注文コード
50258697
品番
53749-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●消費電力:8.5 W●電源電圧:24 V dc●最大の引っ張り力:110oz●保持力:6 (Stroke oz @0.5 in)●プランジャー径:11.1mm●製品高さ:34.9mm●商品幅:52mm●製品の深さ:30.9mm●コイル抵抗:69.8Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応