Deltrol
Deltrolの 電子部品(オンボード)
Deltrolの 能動部品
Deltrolの ディスクリート
Deltrol リニアソレノイドアクチュエータ 12 V dc
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●消費電力:10 W●電源電圧:12 V dc●最大の引っ張り力:35.9N●保持力:1.4 (Stroke N @ 0.75 in)●プランジャー径:11.11mm●製品高さ:60.33mm●商品幅:25.4 (Dia.)mm●ワイヤサイズ:24 (Wire Lead)AWG
注文コード
50258706
品番
53753-82
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●消費電力:10 W●電源電圧:12 V dc●最大の引っ張り力:35.9N●保持力:1.4 (Stroke N @ 0.75 in)●プランジャー径:11.11mm●製品高さ:60.33mm●商品幅:25.4 (Dia.)mm●ワイヤサイズ:24 (Wire Lead)AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応