Deltrol
Deltrolの 電子部品(オンボード)
Deltrolの 能動部品
Deltrolの ディスクリート
Deltrol リニアソレノイドアクチュエータ 12 V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●消費電力:6 W●電源電圧:12 V dc●最大の引っ張り力:10.6N●保持力:0.4 (Stroke N @ 0.5 in)●プランジャー径:7.94mm●製品高さ:47.63mm●商品幅:19.05 (Dia.)mm●ワイヤサイズ:24 (Wire Lead)AWG
注文コード
50258715
品番
53757-81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●消費電力:6 W●電源電圧:12 V dc●最大の引っ張り力:10.6N●保持力:0.4 (Stroke N @ 0.5 in)●プランジャー径:7.94mm●製品高さ:47.63mm●商品幅:19.05 (Dia.)mm●ワイヤサイズ:24 (Wire Lead)AWG