Deltrol
Deltrolの 電子部品(オンボード)
Deltrolの 能動部品
Deltrolの ディスクリート
Deltrol リニアソレノイドアクチュエータ 12 V dc
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●消費電力:11.5 W●電源電圧:12 V dc●最大の引っ張り力:31.1N●保持力:2.2 (Stroke N @ 0.75 in)●プランジャー径:11.11mm●製品高さ:39.18mm●商品幅:50.7mm●製品の深さ:41.28mm●寸法:39.18 x 50.7 x 41.28 mm
注文コード
50258724
品番
53761-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,681
販売価格(税別)
¥
19,710
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●消費電力:11.5 W●電源電圧:12 V dc●最大の引っ張り力:31.1N●保持力:2.2 (Stroke N @ 0.75 in)●プランジャー径:11.11mm●製品高さ:39.18mm●商品幅:50.7mm●製品の深さ:41.28mm●寸法:39.18 x 50.7 x 41.28 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応