CAE Multimedia Connect
CAE Multimedia Connectの 電気部品
CAE Multimedia Connectの 電気部品その他関連用品
CAE Multimedia Connect Cat6 ケーブル 305m F/UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(300m)
注文コード
50259153
品番
CX64SHB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●減衰:21.7 Db@100 Mhz
長さ(m)
305
シリーズ
MMC
外径(Φmm)
7
材質(シース)
LSZH
シールド
F/UTP
シース色
青
ストランド数
1