CAE Multimedia Connect Cat7aケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード50259178 品番SF12004SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●燃焼挙動:難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)●シリーズ:SF1200●シールドタイプ:アルミ/ポリエステルホイル●外側シース材質:LSZH●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース色:黄●AWG米国ワイヤゲージ規格:22 AWG●コアストランド:1/22●断面積:0.33 mm2●外径:7.8mm●減衰:3.7 dB/100 m @ 4 MHz●ストランド数:1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする