Cat6aケーブル CAE Multimedia Connect 紫 F/FTP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード50259239 品番F5558SH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様●燃焼挙動:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●シールドタイプ:F/FTP●外側シース材質:LSZH●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース色:紫●AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●断面積:0.2 mm2●外径:7.4 x 14.8mm●減衰:44.2 dB @ 500 MHz●ケーブル形状:ツイストペア●シリーズ:MMC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする