BACO
BACOの 電子部品(オンボード)
BACOの 能動部品
BACOの ディスクリート
BACO 押しボタン制御ステーション LBX10110
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50259519
品番
LBX10110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
仕様
●押しボタンの作動:スプリングリターン
長さ(mm)
58.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66
ターミナルタイプ
ねじ