BACO
BACOの 電子部品(オンボード)
BACOの 能動部品
BACOの ディスクリート
BACO 押ボタンヘッド BACO I
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50259528
品番
L21AA82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:BACO●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:I●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●ボディ / 固定カラー付属:なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66
カットアウト直径(Φmm)
22