BACO
BACOの 電子部品(オンボード)
BACOの 能動部品
BACOの ディスクリート
BACO 押ボタンヘッド BACO スプリングリターン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリーズ:BACO●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:スプリングリターン●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●ボディ / 固定カラー付属:なし
注文コード
50259546
品番
L21AA04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:BACO●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:スプリングリターン●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:プラスチック●ボディ / 固定カラー付属:なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66
カットアウト直径(Φmm)
22