東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの LED蛍光灯
直管形LEDベースライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50259615
品番
LDM10SSN/5/5-01
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
電力(W)
(ランプ)5
色温度(K)
5000
光束(Lm)
500
種別
10形
口金
GZ16
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼白色
電球の種類
LED