BACO
BACOの 電子部品(オンボード)
BACOの 能動部品
BACOの ディスクリート
BACO 押ボタンヘッド BACO ターンリセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50259659
品番
L22ER01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:BACO●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ターンリセット●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●プッシュボタンの直径:40mm●ボディ / 固定カラー付属:なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66
カットアウト直径(Φmm)
22