東芝ライテック
東芝ライテックの 蛍光灯
東芝ライテックの LED蛍光灯
直管形LEDベースライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50259676
品番
LDM20SSN/10/10-01
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
電力(W)
(ランプ)10
色温度(K)
5000
光束(Lm)
1000
種別
20形
口金
GZ16
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼白色
電球の種類
LED