直管形LEDベースライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50259728 品番 LDM15SSN/8/7-01
参考基準価格(税別)¥14,950 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
電力(W)(ランプ)8 色温度(K)5000 光束(Lm)750 種別15形 口金GZ16 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする