画像準備中

直管形LEDベースライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 種別20形 光源色電球色 注文コード50259764 品番LDM20SSL/10/8-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は種別・光源色など6種類から選べます 他の種類を見る
電力(W)(ランプ)10 色温度(K)3000 光束(Lm)800 種別20形 口金GZ16 平均演色評価数(Ra)83 光源色電球色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする