EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M30×1.5●出力タイプ:NC●検出範囲:10 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:90 → 250 V ac●長さ:100mm●最大AC電圧:250V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:250 mA●ハウジング材質:真鍮製●基準適合:IEC529、NEMA1、NEMA12、NEMA13、NEMA3、NEMA4、NEMA6
注文コード
50260219
品番
AIS30F10RW220-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・仕様・出力方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M30×1.5●出力タイプ:NC●検出範囲:10 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:90 → 250 V ac●長さ:100mm●最大AC電圧:250V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:250 mA●ハウジング材質:真鍮製●基準適合:IEC529、NEMA1、NEMA12、NEMA13、NEMA3、NEMA4、NEMA6
RoHS指令(10物質対応)
対応