EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M12×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:4 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:80mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:真鍮製●遮蔽:シールド付き
注文コード
50260228
品番
AIS12F04AP024-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源電圧・仕様・出力方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●本体形状:バレル形●スレッドサイズ:M12×1●出力タイプ:PNP-NO●検出範囲:4 mm●ターミナルタイプ:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:80mm●最大DC電圧:30V●取り付けタイプ:埋込型●スイッチング電流:200 mA●ハウジング材質:真鍮製●遮蔽:シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応