EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
Eaton 誘導型センサ バレル形 非埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M18×1 、 出力タイプ:NPN-NO 、 検出範囲:8 mm 、 ターミナルタイプ:M12 - 4ピン 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:50mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:非埋込型 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:真鍮製 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50260237
品番
AIK18N08AN024-Q65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
本体形状:バレル形 、 スレッドサイズ:M18×1 、 出力タイプ:NPN-NO 、 検出範囲:8 mm 、 ターミナルタイプ:M12 - 4ピン 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 長さ:50mm 、 最大DC電圧:30V 、 取り付けタイプ:非埋込型 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:真鍮製 、 動作温度 Max:+70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応