Apricorn
Apricornの 産業用PC用品
Apricornの 産業用PC本体
Apricorn 外付けハードディスク
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●モデル:Aegis Bio 3●容量:2 TB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:84.5 x 19 x 120mm●重量:175.8g●長さ:84.5mm●幅:19mm●高さ:120mm
注文コード
50260413
品番
A25-3PL256-2000F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●モデル:Aegis Bio 3●容量:2 TB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:84.5 x 19 x 120mm●重量:175.8g●長さ:84.5mm●幅:19mm●高さ:120mm
RoHS指令(10物質対応)
対応