Apricorn 外付けハードディスク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●モデル:Aegis Bio 3●容量:2 TB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:84.5 x 19 x 120mm●重量:175.8g●長さ:84.5mm●幅:19mm●高さ:120mm 注文コード50260429 品番A25-3PL256-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●モデル:Aegis Bio 3●容量:2 TB●ケーブルインターフェイス:USB 3.0●色:Black●寸法:84.5 x 19 x 120mm●重量:175.8g●長さ:84.5mm●幅:19mm●高さ:120mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする