Bals
Balsの 電子部品(オンボード)
Balsの 機構部品(電子部品)
Balsの 基板用コネクタ
Bals 電源コネクタ (産業用コネクタ ) ケーブルマウント 赤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●定格電流:32A●ポール形式:4P(3P+PE)●定格電圧:415 V●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:赤●IP保護等級:IP67●ボディ向き:ストレート●ケーブルCSA:6mm2●端子方法:クイックコネクト
注文コード
50260885
品番
31247
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,343
販売価格(税別)
¥
12,130
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電流:32A●ポール形式:4P(3P+PE)●定格電圧:415 V●取り付けタイプ:ケーブルマウント●色:赤●IP保護等級:IP67●ボディ向き:ストレート●ケーブルCSA:6mm2●端子方法:クイックコネクト
RoHS指令(10物質対応)
対応