Bernstein Tools for electronics
Bernstein Tools for electronicsの 電気部品
Bernstein Tools for electronicsの 電気部品その他関連用品
Bernstein Tools for electronics ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材料カット:銅線、軟線●カットタイプ:埋込型●静電気放電から保護:あり
注文コード
50260894
品番
3-651-15 DR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材料カット:銅線、軟線●カットタイプ:埋込型●静電気放電から保護:あり
全長(mm)
120
タイプ
サイド
切断能力(mm)
1.2