ERG DIPスイッチ (SCS 4-023) スライド 4PDT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50261375 品番SCS-4-023
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,467
販売価格(税別)
4,970
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4PDT 、 コンタクト定格電流:1 A @ 100 V 、 コンタクト材質:金めっき 、 ポジション数:4 、 装着タイプ:スルーホール 、 アクチュエータタイプ:スライド 、 パッケージスタイル:TIL 、 機械的寿命:10000Operations 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度範囲:-55 → +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする