ERG
ERGの 電子部品(オンボード)
ERGの 能動部品
ERGの ディスクリート
ERG DIPスイッチ (SDS 10-014) SPST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50261427
品番
ED57165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
¥
2,350
バスケットに入れる
仕様
●コンタクト定格電流:1 A @ 100 V
ポジション
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST