ERG
ERGの 電子部品(オンボード)
ERGの 機構部品(電子部品)
ERGの 基板用コネクタ
ERG ジャンパスイッチ ストレート ジャンパスイッチ 16極 1列 2.54mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50261454
品番
JSA4-16-G0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ジャンパスイッチ
長さ(mm)
40.64
幅(mm)
8.4
ピッチ(mm)
2.54
深さ(mm)
6.1
方向
ストレート
行数
1
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接触抵抗(mΩ)
15