Cable Power スピーカーケーブル 2芯

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(150m) 注文コード50261558 品番SC-2-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コア数:2 、 断面積:1.5 mm2 、 リール長さ:150m 、 シース材質:低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 、 コアストランド:30 / 0.24 mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 シース色:ピンク RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする