Aries Electronics
Aries Electronicsの 電子部品(オンボード)
Aries Electronicsの 機構部品(電子部品)
Aries Electronicsの 基板用コネクタ
Aries Electronics ゼロプレッシャーソケット ZIFソケット 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ソケット装着タイプ:スルーホール
注文コード
50262179
品番
28-6554-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ソケット装着タイプ:スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
端子種別
はんだ
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
PPS
行数
2
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コンタクト数
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
ニッケルの上に金