Aries Electronics
Aries Electronicsの 電子部品(オンボード)
Aries Electronicsの 機構部品(電子部品)
Aries Electronicsの 基板用コネクタ
Aries Electronics ゼロプレッシャーソケット ZIFソケット 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●オス・メス:メス●コンタクト数:48●行数:2●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●定格電流:1A●ソケット装着タイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ハウジング材質:PPS
注文コード
50262188
品番
48-6554-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:メス●コンタクト数:48●行数:2●ピッチ:2.54mm●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●定格電流:1A●ソケット装着タイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●ハウジング材質:PPS
RoHS指令(10物質対応)
対応